Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Relais G3VM, SOP-4, 1 Schliesser, 60V, 1.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156605
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61VR
EAN/GTIN:
     4549734218504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais, Typ=G3VM-61VR, Breite=3.7 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=2.1 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=1.4 A, Länge=4.55 mm, Anschlussart=Lötleisten, Bauform=SOP-4, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Konformität mit Normen=-999, Series=G3VM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,12*
1
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 4,19*
Lager 115
62
1
€ 5,95*
ab € 7,31*
€ 11,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.