Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCF Tischwaage mit Zählfunktion 3kg / Auflösung 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805317
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCF 3K-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
Tierwaage
Veterinärwaage
Wägebereich = 3kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 0,1 g
Zählfunktion = Ja
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker
Waagschalenlänge = 270mm
Waagschalenbreite = 345mm
Waagschalenhöhe = 106mm
Gewicht netto = 2.67kg
Modellnummer = FCF
Betriebstemperatur min. = +5°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
0,1 g
Zählfunktion:
Ja
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker
Waagschalenlänge:
270mm
Waagschalenbreite:
345mm
Waagschalenhöhe:
106mm
Gewicht netto:
2.67kg
Modellnummer:
FCF
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, Tischwagen, tischwaage 0,1g, tierwaage, kern & sohn tischwaage, 1805317, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FCF3K4, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 156,23*
€ 187,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 151,45*
€ 187,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,44*
€ 189,00*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 141,52*
€ 189,19*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 168,55*
€ 201,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 151,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8056688
ab € 116,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.