Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN FCF 3K 4 Tischwaage Max 3000g d 0,1g Digital Ladenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/21839/full/FCF-3K-4-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/21839/full/FCF-3K-4-2.jpg
KERN FCF 3K 4 Tischwaage Max 3000g d 0,1g Digital Ladenwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-FCF 3K-4
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCF 3K-4
EAN/GTIN:
     4045761184275
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
Tierwaage
Veterinärwaage
|- Einfache Bedienung|- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec|- Ideal geeignet als |- - kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen|- - Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand|- - Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen, Schulküchen|- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)|
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, Tischwagen, tischwaage 0,1g, tierwaage, kern & sohn tischwaage, Kranwaage Hängewaage Zugwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 156,08*
€ 188,64*
Frei Haus
ab € 150,81*
€ 188,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,64*
€ 189,87*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 142,14*
€ 190,05*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 168,22*
€ 201,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 156,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8056688
ab € 116,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.