Features: Flache Bauhöhe Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
KERN Tischwaage FKB 8K0.1-2023e, Wägebereich 8 kg, Ablesbarkeit 0,1 g Dank der hohen Auflösung von bis zu 80.000 Punkten ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld Robustes Kunststoff-D...
Tischwaage FCB, Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite Produktbeschreibung: zweitanzeige an der Waagenrückseite PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts...
Kern Tischwaage FCB 8K0.1 Wägebereich: 8,0 kg, Ablesbarkeit: 0,1 g KERN® FCB Kompaktwaage mit großer Wägeplatte hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe Datentransfer an Drucker oder PC P...
Digitalwaage PCE-BSK 5100 Die Digitalwaage ist eine Waage für den täglichen Laborbedarf. Eine weitere Funktion neben der normalen Messfunktion bei der Digitalwaage ist die Stückzählfunktion. Über d...
Pesola Tischwaage bis 1000 Gramm Digitalwaage für die universale Anwendung PESOLA® mehrzweck Tischwaage 1000 Gramm PESOLA® mehrzweck Tischwaage kommt in einer kompakten Bauweise und lässt sich mit ...
Die Stückzählwaage der PCE-TB C Serie ist ein wahrer Profihelfer für jegliche Zählaufgaben. Dabei hilft der Stückzählwaage ein interner Datenspeicher für bis zu 1.000 Artikel, die problemlos z.B. m...
Ideal geeignet als - Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen, Schulküchen - kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen - Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontroll...
Die präzise Tischwaage Cruiser (CKT) in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Wiegebereichen (4 bis 48 kg) überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und ist mit und ohne Eichung erhältlich. Mit...
Dank der hohen Auflösung von bis zu 360.000 Punkten ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld; Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse: sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetec...
KERN Tischwaage nicht eichfähig Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 175 x 190 mm Wägebereich von 0 bis 12 kg Ablesbarkeit in 0,1 g Schritten Höhe x Breite x Tiefe 63 x 200 x 280 mm Mit den Fun...
KERN Tischwaage nicht eichfähig Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 175 x 190 mm Wägebereich von 0 bis 12 kg Ablesbarkeit in 1 g Schritten Höhe x Breite x Tiefe 63 x 200 x 280 mm Mit den Funkt...
KERN Tischwaage nicht eichfähig Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 175 x 190 mm Wägebereich von 0 bis 6 kg Ablesbarkeit in 1 g Schritten Höhe x Breite x Tiefe 63 x 200 x 280 mm Mit den Funkti...