Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 25; Stecker; männlich; für Leitungen; Löten; 5A; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 25; Stecker; männlich; für Leitungen; Löten; 5A; 250V
D-Sub; PIN: 25; Stecker; männlich; für Leitungen; Löten; 5A; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-L717SDB25P
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L717SDB25P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
d-sub steckverbinder
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Isolationsmaterial: Thermoplast
Nennspannung: 0,25kV
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 25
Kontaktmaterial: Messing
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,04*
1 Tag
692
3
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,40*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 1,47*
1 Tag
623
1
€ 14,99*
ab € 0,468*
€ 1,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NorComp
171-025-103L001
ab € 0,812*
Ähnlich
TE Connectivity
5-747912-2
ab € 2,23*
Ähnlich
Multicomp
SPC15323
ab € 0,865*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.