Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung 1,5 A 28V 14-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1688003
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TD350E
EAN/GTIN:
     5059042351071
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Ausgangsstrom = 1,5 A
Versorgungsspannung = 28V
Pinanzahl = 14
Gehäusegröße = SOIC
Treiber-Typ = MOSFET
Topologie = Low / High Side
Ein-/Ausgangsabhängigkeit = Independent
Anzahl der Treiber = 2
Brücken-Typ = 3-phasig
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

MOSFET- und IGBT-Treiber, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
1,5 A
Versorgungsspannung:
28V
Pinanzahl:
14
Gehäusegröße:
SOIC
Treiber-Typ:
MOSFET
Topologie:
Low / High Side
Ein-/Ausgangsabhängigkeit:
Independent
Anzahl der Treiber:
2
Brücken-Typ:
3-phasig
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, smd transistor, 1688003, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, TD350E, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 1,71*
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 3,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.