Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BFP183WH6327XTSA1 SMD, NPN HF-Transistor 12 V / 65 mA 8000 MHz, SOT-343 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon BFP183WH6327XTSA1 SMD, NPN HF-Transistor 12 V / 65 mA 8000 MHz, SOT-343 4-Pin
Infineon BFP183WH6327XTSA1 SMD, NPN HF-Transistor 12 V / 65 mA 8000 MHz, SOT-343 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1661107
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFP183WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043341477
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 65 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 12 V
Gehäusegröße = SOT-343
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 450 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 20 V
Basis-Emitter Spannung max. = 2 V
Arbeitsfrequenz max. = 8000 MHz
Pinanzahl = 4
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Bipolare HF-Transistoren, Infineon
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
65 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
12 V
Gehäusegröße:
SOT-343
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
450 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
20 V
Basis-Emitter Spannung max.:
2 V
Arbeitsfrequenz max.:
8000 MHz
Pinanzahl:
4
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, 1661107, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BFP183WH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,172*
5
€ 5,90*
ab € 0,0938*
€ 0,2289*
1 Tag
2712
5
€ 14,99*
ab € 0,071*
€ 0,506*
1 Tag
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,2739*
€ 0,5975*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 516,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.