Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; RF; 12V; 65mA; 0,45W; SOT343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BFP183WH6327XTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFP183WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT343
Frequenz: 8GHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 12V
Transistorverstärkung: 70...140
Kollektor-Emitter-Strom: 65mA
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,45W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: RF
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0932*
€ 0,2316*
50
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,31*
2 Tage
2712
5
€ 14,99*
ab € 0,0712*
€ 0,506*
2 Tage
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,2739*
€ 0,5975*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.