Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80 PCB Steckverbinder-Satz, Verbinder-Kit 26 lose Hülsencrimpkontakte, Crimpgehäuse, Gehäuse mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613541
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-4612605
EAN/GTIN:
     5059041247290
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Settyp = Verbinder-Kit
Serie = M80

Vollständiges Kit: Gehäuse mit Sechskantschlitzschrauben, 26 x lose Hülsencrimpkontakte – Kontaktklemme und Crimpgehäuse vergoldet.Kleine Bohrung – geeignet für 24- bis 28-AWG-Kabel (Ø 1,1 mm, max. Isolierung). Ersatzkontakte = M80-0130005.Hochzuverlässiges 2,00-mm-Rastermaß-Steckverbindersystem von Datamate.
Weitere Informationen:
Settyp:
Verbinder-Kit
Serie:
M80
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckergehäuse, steckergehäuse, 1613541, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattensteckverbinder Sets, HARWIN, M804612605, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Connector Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,16*
€ 32,01*
2 Tage
214
€ 14,99*
ab € 16,64*
€ 32,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M80-0110005
ab € 0,23*
Zubehör
Harwin
Z80-280
ab € 139,60*
Zubehör
Harwin
M80-5002642
ab € 7,53*
Zubehör
Harwin
M80-5102642
ab € 7,95*
Zubehör
Harwin
M22520/2-01
ab € 741,55*
Zubehör
Harwin
M80-5302642
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.