Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Datamate Crimp-Anschlussklemme für Datamate L-Tek-, J-Tek- und Mix-Tek-Steckverbindergehäuse, Buchse / 0.3mm²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730919
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-0110005
EAN/GTIN:
     5059041509947
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt harwin
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Serie = Datamate
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktwiderstand max. = 25mΩ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Harwin Crimp-Buchsenkontakte der Serie Datemate L-Tek. Crimp-Buchsenkontakte der Serie Datemate L-Tek für den Einsatz in Buchsengehäusen der Serie Datemate L-Tek. Diese Crimp-Buchsenkontakte sind vergoldet und werden von hinten in den Steckverbinder eingesetzt. Best.-Nr. ; 511-654 511-654 ist ein Kontakt mit großer Bohrung und nimmt Drahtgrößen von 22 AWG auf. Best.-Nr. ; 511-658 511-658 ist ein Kontakt mit kleiner Bohrung und kleiner Bohrungskerbe und nimmt Drahtgrößen von 24 bis 28 AWG auf. Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 314-7604 314-7604 Kontakteinsetzungs- und Ausziehwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 511-759 511-759
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
Datamate
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktwiderstand max.:
25mΩ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1730919, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, HARWIN, M800110005, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,48*
1 Tag
2058
10
€ 14,99*
ab € 0,343*
€ 1,029*
1
€ 5,90*
ab € 0,227*
€ 1,429*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
Z80-280
ab € 139,30*
Zubehör
Harwin
M22520/2-01
ab € 767,07*
Zubehör
Harwin
M80-0110001
ab € 0,333*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.