Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1224710
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5002642
EAN/GTIN:
     5059041437622
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 26 pol
stiftleiste
harwin stiftleiste
Serie = Datamate J-Tek
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 26
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 120,0 V

Stiftleisten. Buchsenleisten der Serien M60-604 passen für Buchsenleisten der Serie M60-614
Weitere Informationen:
Serie:
Datamate J-Tek
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
26
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
120,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1224710, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARWIN, M805002642, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
7
€ 8,95*
ab € 10,03*
€ 10,03*
1
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 13,21*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,51*
€ 17,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 70,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.