Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 2.7nF ±5% / 25V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-148244
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C272J3GACTU
EAN/GTIN:
     5059043735771
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.7nF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.78mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.78mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

KEMET, Serie C0805. Mehrschichtige SMD-Keramikkondensatoren Serie von ultrastabilen Kondensatoren mit geringen Verlusten der Klasse I mit Zinn-Anschluss (Sn)
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.7nF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.78mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.78mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 148244, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805C272J3GACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
€ 5,90*
ab € 2,725*
€ 3,475*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,07*
€ 8,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 30
ab € 50,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.