Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C272J3GACTU
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C272J3GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 2,7nF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 436,44*
€ 505,52*
Frei Haus
ab € 526,44*
€ 611,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 505,52*
€ 601,5688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 500,64*
€ 595,7616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 475,16*
€ 565,4404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 462,92*
€ 550,8748
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 436,44*
€ 519,3636
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,10911* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.