| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1369248 Herst.-Nr.: gen4-MOTG-AC1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = LCD-Anzeigemodule gen4 Schnittstellen Typ = I2C, SPI, UART Set beinhaltet = AC1-Schnittstellenleiterplatte MOTG Serie = MOTG
Die MOTG-AC1-gen4-Schnittstellenplatine ist nur kompatibel mit gen4-Diablo16-basierten LCD-Modulen. MOTG-AC1-gen4-Schnittstellenleiterplatte. Die Produktfamilie MOTG (Module on the Go) von 4D Systems bietet eine innovative Plug-and-Play-Lösung für das Hinzufügen wichtige Funktionen zu gen4-LCD-Anzeigemodulen von 4D Systems. Durch das modulare Konzept bietet das MOTG-Sortiment eine einfache Methode zur schnellen Hardware-Erweiterung, sodass eine schnelle Entwicklung und Wartung von Anwendungen, bei denen eine Anzeige nötig ist, ermöglicht wird. WLAN, Bluetooth, RS-232, RS-485 und verbesserter Ton können der LCD-Anzeige leicht hinzugefügt werden, indem das entsprechende Modul einfach in eine installierte MOTG-Schnittstellenleiterplatte eingesteckt wird. Diese MOTG-AC1-Schnittstellenleiterplatte stellt die Verbindung zwischen einer Diablo16-basierten gen4-LCD-Anzeige und einem MOTG-Zusatzmodul her. Die MOTG-Schnittstellenleiterplatte sitzt bündig auf der Rückseite der 2,4-Zoll- bis 3,5-Zoll-Diablo16-gen4-LCD-Anzeige und bietet 1 Modulsteckplatz im Format Universal MOTG BUS (UMI). Die Platine stellt eine Verbindung zur Anzeige über einen 30-poligen FFC-Steckverbinder her. Darüber hinaus verfügt die MOTG-AC1-Schnittstellenleiterplatte über einen zusätzlichen 30-poligen ZIF-Sockel für eine einfache Verbindung mit anderen Anwendungskarten. Ein Ausschnitt in der Leiterplatte ermöglicht den Zugriff auf die microSD-Karte des gen4-LCD-Anzeigemoduls. Merkmale. Ermöglicht eine schnelle und einfache Hardware-Erweiterung Bietet 1 MOTG-Modulsteckplatz Kompakt – Befestigung erhält schlankes Modulprofil Ein zusätzlicher 30-poliger ZIF-Sockel für Benutzer-E/A Leiterplattenausschnitt für einfachen Zugriff auf die LCD-microSD. Inhalt des Kits. 1 x MOTG-AC1-gen4-Schnittstellenlei Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | LCD-Anzeigemodule gen4 | Schnittstellen Typ: | I2C, SPI, UART | Set beinhaltet: | AC1-Schnittstellenleiterplatte MOTG | Serie: | MOTG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1369248, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Interface Sets, 4D Systems, gen4MOTGAC1, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Interface Kits |
| | |
| |