| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1369247 Herst.-Nr.: MOTG-MP3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = LCD-Anzeigemodule gen4 Schnittstellen Typ = UART Set beinhaltet = MPQ-Audio-Add-On-Modul MOTG Serie = MOTG
Eine microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. MP3-Audio-Add-On-Modul MOTG. Die Produktfamilie MOTG (Module on the Go) von 4D Systems bietet eine innovative Plug-and-Play-Lösung für das Hinzufügen wichtige Funktionen zu gen4-LCD-Anzeigemodulen von 4D Systems. Durch das modulare Konzept bietet das MOTG-Sortiment eine einfache Methode zur schnellen Hardware-Erweiterung, sodass eine schnelle Entwicklung und Wartung von Anwendungen, bei denen eine Anzeige nötig ist, ermöglicht wird. WLAN, Bluetooth, RS-232, RS-485 und verbesserter Ton können der LCD-Anzeige leicht hinzugefügt werden, indem das entsprechende Modul einfach in eine installierte MOTG-Schnittstellenleiterplatte eingesteckt wird. Das MP3-Add-On-Modul von MOTG bietet eine einfache Methode und die erforderliche Hardware, um ein gen4 LCD-Modul mit Audio-Fähigkeit auszustatten. Das Modul spielt MP3-Audiodateien wie Sprach- und Musikdateien von einer microSD-Karte ab, die in den Steckplatz eingesteckt ist. Das Modul kann einen externen 3-Ω-Lautsprecher mit 3 W bzw. Stereo-Kopfhörer antreiben oder mit einem externen Verstärker verbunden werden. Das Add-On-Modul nutzt das MOTG MP3 4D Systems SOMO-II (SOund MOdul 2) und umfasst einen speziellen 16-Bit-MCU die Audio-Dekodierung. Merkmale. Fügt Audio-Fähigkeit zu gen4-LCD-Anzeigemodulen hinzu Mit dem 4D Systems SOMO-II (SOund MOdule 2) Unterstützt Bitraten gemäß 11172-3 ;amp;amp; ISO1381303 Samplingraten von 8 kHz bis 48 kHz Audioausgang mit 24-Bit-DAC Verstärkter Mono-Lautsprecherausgang Integrierter Steckverbinder für Micro-SD-Speicherkarte Unterstützt 2-Draht 3,3 V / 5 V TTL-UART-Schnittstelle 5-V-Stromversorgung Universal-MOTG-Schnittstelle (UMI) für Plug-and-Play-Funktionalität Passend für MOTG AC1-, AC2- und AC3-Schnittstellenkarten Kompakt – Befestigung erhält schlankes Modulprofil. Inhalt des Kits. 1 x MP3-Add-On-Modul MOTG Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | LCD-Anzeigemodule gen4 | Schnittstellen Typ: | UART | Set beinhaltet: | MPQ-Audio-Add-On-Modul MOTG | Serie: | MOTG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1369247, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Interface Sets, 4D Systems, MOTGMP3, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Interface Kits |
| | |
| |