Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Display-Interface Set WiFi für LCD-Anzeigemodule gen4 WLAN-Add-On-Modul MOTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems Display-Interface Set WiFi für LCD-Anzeigemodule gen4 WLAN-Add-On-Modul MOTG
4D Systems Display-Interface Set WiFi für LCD-Anzeigemodule gen4 WLAN-Add-On-Modul MOTG
Artikel-Nr.:
     108EL-1369242
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     MOTG-WiFi
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zur Verwendung mit = LCD-Anzeigemodule gen4
Schnittstellen Typ = WiFi
Set beinhaltet = WLAN-Add-On-Modul MOTG
Kit-Name = MOTG WiFi Add-On Module for gen4 LCD Displays

WLAN-Add-On-Modul MOTG. Die Produktfamilie MOTG (Module on the Go) von 4D Systems bietet eine innovative Plug-and-Play-Lösung für das Hinzufügen wichtige Funktionen zu gen4-LCD-Anzeigemodulen von 4D Systems. Durch das modulare Konzept bietet das MOTG-Sortiment eine einfache Methode zur schnellen Hardware-Erweiterung, sodass eine schnelle Entwicklung und Wartung von Anwendungen, bei denen eine Anzeige nötig ist, ermöglicht wird. WLAN, Bluetooth, RS-232, RS-485 und verbesserter Ton können der LCD-Anzeige leicht hinzugefügt werden, indem das entsprechende Modul einfach in eine installierte MOTG-Schnittstellenleiterplatte eingesteckt wird. Das WLAN-Add-On-Modul von MOTG sorgt für WLAN-Fähigkeit um einem gen4-LCD-Modul die Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk und anderen WLAN-Geräten zu ermöglichen. Das Modul enthält die 4D Systems Universal-MOTG-Schnittstelle (UMI) für Plug-and-Play-Funktionalität. Das Modul basiert auf dem beliebten WLAN-SoC Espressif ESP8266, der über einen 32-Bit-MCU und ein integriertes TCP/IP-Stack verfügt und WPA/WPA2, P2P und SoftAP unterstützt. Zur Steuerung des Moduls können einfache AT-Befehle verwendet werden. Merkmale. Fügt WLAN-Fähigkeit zu gen4-LCD-Anzeigemodulen hinzu Enthält den WLAN-SoC Espressif ESP8266 802.11b / g / n Integriertes TCP/IP-Stack Unterstützt WPA/WPA2, P2P und SoftAP +20 dBm Ausgangsleistung im 802.11b-Modus Programmierbar über eine 2-Draht 3,3 V TTL-UART-Schnittstelle Kann einfach über AT-Befehle gesteuert werden Universal-MOTG-Schnittstelle (UMI) für Plug-and-Play-Funktionalität Passend für MOTG AC1-, AC2- und AC3-Schnittstellenkarten Kompakt – Befestigung erhält schlankes Modulprofil. Inhalt des Kits. 1 x WLAN-Add-On-Modul MOTG
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
LCD-Anzeigemodule gen4
Schnittstellen Typ:
WiFi
Set beinhaltet:
WLAN-Add-On-Modul MOTG
Kit-Name:
MOTG WiFi Add-On Module for gen4 LCD Displays
Weitere Suchbegriffe: 1369242, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Interface Sets, 4D Systems, MOTGWiFi, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Interface Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
gen4-MOTG-AC1
ab € 9,54*
Zubehör
4D Systems
gen4-MOTG-AC2
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.