Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick WFL Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich >50 mm, Gegentakt Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1347832
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WFL50-40B41CA71
EAN/GTIN:
     5059040285330
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = >50 mm
Ausgangstyp = Gegentakt
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 40 mA
Schnittstelle = IO-Link
Betriebstemperatur min. = -20°C
Erfüllte Normen = CE, EN 60068-2-27, VDE

Photoelektrische Gabelsensoren Sick WF I/O-Link. Die Gabelsensoren SICK WF IO-Link bieten Einfachheit, Flexibilität und Präzision für die Objekterkennung. Gabelsensoren sind in einer Reihe von Größen für verschiedene Anforderungen erhältlich. Das Einstellen des Sensors erfolgt über einfaches Drücken der Teach-in-Drucktaste. Der Sensor passt sich zuverlässig an alle Änderungen der Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Staub und Schmutz an. Das Ein-Linsen-System ;quot;sieht ;quot; selbst durch die kleinsten Öffnungen. I/O-Link ist der neue Kommunikationsstandard für die Integration der Sensoren und Betätigungselemente in Automatisierungssystemen. I/O-Link kann parametrisiert und per Feldbus überwacht werden. Vorbeugende Wartungs- und Servicemaßnahmen können umgesetzt werden und die Umstellungszeiten für Produkt- oder Formatänderungen können erheblich verkürzt werden. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle und einfache Montage als Sender und Empfänger, in ein Gehäuse integriert Zuverlässige Leistung bei hohen Geschwindigkeiten Hohe Störfestigkeit gegen Umgebungslicht Robustes Aluminiumgehäuse Einfache Einstellung entweder über Teach-in-Drucktaste, Kabel oder I/O-Link Flexible Sensoreinstellungen, Überwachung, erweiterte Diagnose und Visualisierung dank I/O-Link
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
>50 mm
Ausgangstyp:
Gegentakt
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
Anschlusstyp:
4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
40 mA
Schnittstelle:
IO-Link
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Erfüllte Normen:
CE, EN 60068-2-27, VDE
Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke sick, einweg-lichtschranke, lichtschranke ip65, 1347832, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WFL5040B41CA71, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,98*
€ 528,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,35*
€ 515,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,08*
€ 484,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,95*
€ 455,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
Zubehör
Sick
IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
ab € 367,18*
Zubehör
Sick
DOL-0804-G02MRN
ab € 20,62*
Zubehör
Sick
SYL-8204-G0M11-X2
ab € 46,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.