Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick IOLA Sensor-Box 2 Anschlüsse M12 Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1113703
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
EAN/GTIN:
     5059040285910
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
sick reflexionslichtschranke
reflexlichtschranke
Anzahl der Anschlüsse = 2
Steckergröße = M12
Ausrichtung = Gerade
Serie = IOLA
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK

SiLink2-Master-Anschlussleisten. Die Sick SiLink2 Master-Anschlussleiste ist ein Adapter für den Einsatz zwischen einer I/O-Link-Einheit und einem Windows-PC. I/O-Link-Einheiten können über SiLink2 Master und ein Konfigurationsprogramm konfiguriert werden. Der SiLink2-USB-Anschluss bietet ca. 80 mA bei 24 V für I/O-Link-Einheiten. Wenn die I/O-Link-Einheit mehr Leistung erfordert, kann die erforderliche Leistung über den mitgelieferten Wandstecker bereitgestellt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
2
Steckergröße:
M12
Ausrichtung:
Gerade
Serie:
IOLA
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
Weitere Suchbegriffe: 1113703, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Sick, IOLA2US01101(SiLink2Master), Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,89*
€ 542,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,15*
€ 526,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,35*
€ 493,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,33*
€ 463,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
Zubehör
Sick
WL12GC-3P2472A71
ab € 239,29*
Zubehör
Sick
WTB2SC-2P3274
ab € 140,05*
Zubehör
Sick
WL2SGC-2P3234
ab € 144,53*
Zubehör
Sick
WLG4SC-3P2232A71
ab € 177,37*
Zubehör
Sick
WTB4SC-3P2262A71
ab € 183,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.