Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick konfektioniertes Sensorkabel Buchse gerade / M12 Stecker gerade, Länge 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1113704
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     SYL-8204-G0M11-X2
EAN/GTIN:
     5059040287419
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sick sensorkabel
sensorkabel
Mantelmaterial = PVC
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 4
Nennstrom = 4 A
Betriebstemperaturbereich = -30 → +80 °C (fest), -5 → +80 °C (flexibel)

Steckverbinderadapter der Serie SYL. Sick Y-Verteilungssteckverbinder der Serie SYL. Die SYL-Serie verfügt über verschiedene Steckverbinderoptionen mit M8- oder M12-Stecker- und Buchsenleisten.
Weitere Informationen:
Mantelmaterial:
PVC
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
4
Nennstrom:
4 A
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +80 °C (fest), -5 → +80 °C (flexibel)
Weitere Suchbegriffe: 1113704, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Sick, SYL8204G0M11X2, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.