Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann Typ F – Deutscher Schutzkontakt Steckdosenleiste mit Schalter, 11-fach, 1.5m Kabel, 250 V ac, / 16A, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ehmann Typ F – Deutscher Schutzkontakt Steckdosenleiste mit Schalter, 11-fach, 1.5m Kabel, 250 V ac, / 16A, Kabelmontage
Ehmann Typ F – Deutscher Schutzkontakt Steckdosenleiste mit Schalter, 11-fach, 1.5m Kabel, 250 V ac, / 16A, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1237444
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0601X00112031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Anzahl der Buchsen = 11
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Leitungslänge = 1.5m
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltbar = Ja
Betriebsspannung = 250 V ac
Nennstrom = 16A
Farbe = Schwarz, Grau
Betriebsanzeige = Ja

Bodo Ehmann Universal-Aluminium-Buchsenleiste, deutscher Schutzkontakt-Stecker Typ F mit Netzschalter. Eigenschaften und Vorteile. Bestehend aus eloxiertem Aluminium Integrierte deutscher Schuko-Erdungs-Buchsenkontakte Typ F um 90° gedreht Extra großer Abstand zwischen den Steckdosen: 64 mm Netzschalter (2-polig) zum Trennen aller Steckdosen Netzschalter ist rot beleuchtet Netzkabel: HO5VV-F 3G 1,5 mm² Netzkabel mit abgewinkeltem CEE 7/7-Stecker ausgestattet Erhöhter Berührungsschutz Endkappen verfügen über eine Montagevorrichtung Nennspannung: 250 V Nennleistung: 3600 W Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
11
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Leitungslänge:
1.5m
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltbar:
Ja
Betriebsspannung:
250 V ac
Nennstrom:
16A
Farbe:
Schwarz, Grau
Betriebsanzeige:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, schuko-steckdose grau, schuko-steckdose, schuko-steckdose 1-fach, 1237444, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Bodo Ehmann, 0601X00112031, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,41*
€ 82,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,45*
€ 82,59*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 68,46*
€ 88,47*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 121,30*
€ 150,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.