Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0601x00112031 Steckdosenleiste mit Schalter 11fach Aluminium Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613417-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0601x00112031
EAN/GTIN:
     4012096000785
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Ehmann 0601x00112031 Steckdosenleiste mit Schalter 11fach Aluminium Schutzkontakt 1 St.

11fach Steckdosenleiste m. Schalter Alu

Mit Mit erhöhtem Berührungsschutz
Käbellänge: 1,5 m
Extrem robust, da Aluminiumprofil

Die hochwertigen Steckdosenleisten mit massiven Aluminiumprofil sind perfekt für den professionellen Einsatz geeignet. Die besonders großen Abstände (64 mm) zwischen den um 90° gedrehten Steckdosen eignen sich besonders für Winkelstecker, Zeitschaltuhren

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Ausführung (allgemein): mit Schalter · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Aluminium · Kabellänge: 1.50 m · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 11fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 842 mm · Steckdosen-Anzahl: 11 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
842 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
11fach
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
mit Schalter
Montageart:
Montagelöcher
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
11
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, schuko-steckdose grau, schuko-steckdose, schuko-steckdose 1-fach, 4012096000785, Ehmann, 0601x00112031, VARIO LINEA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,77*
€ 88,29*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 68,89*
€ 88,30*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,47*
€ 88,30*
Frei Haus
ab € 86,15*
€ 111,43*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 120,60*
€ 149,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.