Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0601x00112031 Steckdosenleiste mit Schalter 11fach Aluminium Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ehmann
Ehmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069005
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0601x00112031
EAN/GTIN:
     4012096000785
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Ehmann 0601x00112031 Steckdosenleiste mit Schalter 11fach Aluminium Schutzkontakt 1St.

Mit Mit erhöhtem Berührungsschutz
Käbellänge: 1,5 m
Extrem robust, da Aluminiumprofil

Die hochwertigen Steckdosenleisten mit massiven Aluminiumprofil sind perfekt für den professionellen Einsatz geeignet. Die besonders großen Abstände (64 mm) zwischen den um 90° gedrehten Steckdosen eignen sich besonders für Winkelstecker, Zeitschaltuhren

Kategorie: Steckdosenleiste mit Schalter
Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Steckdosen: 11
Kabellänge: 1.50 m
Einsatzort: Innenbereich
Montageart: Montagelöcher
Material: Aluminium
Ausführung: mit Schalter
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Anschlussleistung: 3680 W
Herstellerfarbe: Aluminium
Breite: 65 mm
Höhe: 39 mm
Produkt-Art: Steckdosenleiste mit Schalter
Länge (Tiefe): 842 mm
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 0601x00112031
EAN: 4012096000785
* Die Funktionalität hängt auch vom verwendeten HDMI (St./St.) Kabel ab
In Verbindung mit dem CAC-1321 Verlängerungskabel empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines HDMI™ (Stecker/Stecker) Kabels der 28AWG Qaulität bis zu 3Meter, wie z.B. dem Club3D CAC-1310 HDMI™ 2.0 UHD Kabel 3 Meter.

Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, schuko-steckdose grau, schuko-steckdose, schuko-steckdose 1-fach, 4012096000785, Ehmann, 0601x00112031, VARIO LINEA, Tischverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 58,31*
€ 78,32*
€ 4,00*
ab € 62,41*
€ 82,58*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 68,46*
€ 88,47*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 121,30*
€ 150,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.