Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZXMN3A03E6TA N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 4,6 A 1,7 W, 6-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219977
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMN3A03E6TA
EAN/GTIN:
     5059043153438
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 4,6 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 50 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 1,7 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 1.8mm
Höhe = 1.3mm

N-Kanal-MOSFET, 30 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
4,6 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
50 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
1,7 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
1.8mm
Höhe:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, mosfet sot-23, 1219977, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, ZXMN3A03E6TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
1
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 1,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.