Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MS6-LFR, 40μm Filterregler manuell, Anschluss G1/2, 0.8bar bis 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1215676
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS
EAN/GTIN:
     4052568163693
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Anschlussverbindung = G1/2
Betriebsdruck max. = 20 bar
Serie = MS6-LFR
Ablass-Typ = manuell
Filtergröße = 40µm
Manometeranschluss = G 1/2
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/2 Zoll
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/2 Zoll
Betriebsumgebungstemperatur max. = +60°C
Prozess-Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebsdruck min. = 0.8bar
Prozess-Betriebstemperatur max. = +60°C

MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS Vertikale Montageposition • Manuell drehende Kondensatablass Standard-Nenndurchflussmenge von 4.500 I/min Optionale Montageart für Frontplatten- oder Leitungsmontage Pneumatischer G1/2-Anschluss Gehäusematerial aus Aluminiumdruckguss Drehknopf mit Verriegelungsbetätigungselement
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Betriebsdruck max.:
20 bar
Serie:
MS6-LFR
Ablass-Typ:
manuell
Filtergröße:
40µm
Manometeranschluss:
G 1/2
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/2 Zoll
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/2 Zoll
Betriebsumgebungstemperatur max.:
+60°C
Prozess-Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebsdruck min.:
0.8bar
Prozess-Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo druckregler 1/2", iso zylinder, iso-zylinder festo, 1215676, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, MS6LFR12D7ERMAS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,14*
€ 59,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,93*
€ 61,65*
3 Tage
244
€ 5,90*
ab € 51,05*
€ 65,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,51*
€ 71,39*
€ 5,90*
ab € 90,11*
€ 118,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
MS6-WPM-D
ab € 19,80*
Zubehör
Festo
MS6-EM1-1/2
ab € 32,49*
Zubehör
Festo
MS6-DL-1/2
ab € 47,84*
Zubehör
Festo
MS4-WP
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.