Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MS6 529817, G1/2 Pneumatik-Magnetventil, Pneumatisch/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228226
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-DL-1/2
EAN/GTIN:
     4052568005214
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Funktion = 2/2
Anschluss-Gewinde = G1/2
Betätigungsart = Pneumatisch/Feder
Serie = MS6
Montageart = Inline
Anzahl der Anschlüsse = 2
Gehäusematerial = Aluminium
Betriebsdruck min. = 4bar
Anzahl der Positionen = 2
Standardgewinde = G

Sanftanlaufventil MS6-DL-1/2 Kolben-Tellerventildesign Nicht umkehrbare Durchflussrichtung Montage in jeder Position möglich Drehbare Abluftfunktion Mechanische Federrückstellung Betriebsdrücke von bis zu 18 bar Das Ventil hat eine Standard-Nenndurchflussmenge von 6,450 I/min Pneumatischer G1/2-Anschluss Die verwendeten Materialien sind frei von Kupfer und PTFE, auch RoHS-konform
Weitere Informationen:
Funktion:
2/2
Anschluss-Gewinde:
G1/2
Betätigungsart:
Pneumatisch/Feder
Serie:
MS6
Montageart:
Inline
Anzahl der Anschlüsse:
2
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebsdruck min.:
4bar
Anzahl der Positionen:
2
Standardgewinde:
G
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,88*
€ 63,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,19*
€ 65,96*
2 Tage
156
€ 5,90*
ab € 54,65*
€ 70,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,77*
€ 75,21*
1 Tag
1
€ 6,95*
ab € 60,45*
€ 76,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.