Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Lochstanze, 3.2mm, Hand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1115871
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR20-3-KP
EAN/GTIN:
     5059041991124
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Lochform = Vierkant
Lochgröße = 3.2 mm, 4.7mm
Betätigung = Hand
Serie = DMR20

Nibbelschere für Kerben. Nibbelschere für Kerben zum Herstellen von viereckigen Löchern in den meisten Plattenmaterialien außer Edelstahl oder gehärteten Metallen. Die Nibbelschere wurde für den Einsatz mit den Einbaumessgeräten der Serie DMR20 von Murata entwickelt. Körner mit 3,2 oder 4,7 mm Durchmesser Stanzbare Materialien umfassen Aluminium, Weichstahl, Kunststoff und andere flache, matte Oberflächen
Weitere Informationen:
Lochform:
Vierkant
Lochgröße:
3.2 mm, 4.7mm
Betätigung:
Hand
Serie:
DMR20
Weitere Suchbegriffe: Matrize für Stanzen, Rundmatrize, Stanzen-Matrize, blechlocher rechteck, matrize für stanzen, murata lochstanze, 1115871, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lochstanzen Sätze, Murata Power Solutions, DMR203KP, Hand Tools, Measuring & Marking, Punch & Die Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,60*
€ 824,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,27*
€ 797,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,65*
€ 737,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,74*
€ 700,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,31*
€ 690,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMR20-1-FM-R-C
ab € 35,68*
Zubehör
Murata
DMR20-1-TMP-R-C
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.