Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions DMR20 Frequenzmessgeräte, analog LED-Display 4-stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1115864
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR20-1-FM-R-C
EAN/GTIN:
     5059041017503
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Anzeigentyp = LED
Anzahl der Stellen = 4
Ziffernhöhe = 7,6 mm
Funktion = Frequenzsteuerung
Temperatur max. = +60°C

DMR20-1-FM-AC-Netzfrequenzmonitor. Der DRM20-1-FM ist der weltweit kleinste AC-Netzfrequenzmonitor mit Eigenversorgung. Das Messgerät ist bei Verbindung mit einem 85 - 264 V ac Netzteil voll funktionsfähig und erfordert keine zusätzlichen Komponenten zur Unterstützung. Es kann verzerrte 120 V eff Stromquellen mit Dreieck- und Rechtecksignalformen und angenäherte Sinuskurvenausgänge von DC/AC-Wechselrichtern messen. Der Frequenzmonitor ist in einem robusten, runden Gehäuse aus Polycarbonat untergebracht, das ausgezeichneten Schutz gegen Feuchtigkeit, Staub, Stöße und Vibrationen bietet. Er verfügt über eine eingebaute zurücksetzbare Sicherung und Anzeige für Betrieb außerhalb der Reichweite, die lange Zuverlässigkeit gewährleistet. 4-stellige 7,6 mm LED-Anzeige mit Anzeige für Betrieb außerhalb der Reichweite Eigenversorgung von 85-264 V ac/45-65 Hz Mehrere farbige LED-Anzeigen verfügbar (je nach Modell) 0,01 Hz Auflösung sowie Quarzkristallgenauigkeit und Stabilität Digitaler Ersatz für analoge Einbaumessgeräte Selbstrückstellende interne Sicherung für langfristige Zuverlässigkeit Lieferung mit EPDM-Gummidichtung und Kunststoff-Sechskantmutter Eingangsanschlussklemme in Schraubenausführung vereinfacht die Installation Schutzart IP67/NEMA 6 Vorgestanzte Ausbrüche und Werkzeug verfügbar
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LED
Anzahl der Stellen:
4
Ziffernhöhe:
7,6 mm
Funktion:
Frequenzsteuerung
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, voltmeter ac dreheisen, frequenz digitalanzeige, ac spannungsmesser, 1115864, Automation, Prozessautomation, Zähler, Murata Power Solutions, DMR201FMRC, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 25,00*
ab € 35,68*
€ 49,23*
1
€ 5,90*
ab € 37,58*
€ 59,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 61,51*
€ 83,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMR20-3-KP
ab € 577,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.