Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ReNo-BASIC mit Tasche, 2 Abheftvorrichtungen, Rechts-/Linksheftung, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH1220-60
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH1220-60
EAN/GTIN:
     4260259250373
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter amtsheftung rot
hängehefter

Hängehefter ReNo-BASIC® mit Tasche, 2 Abheftvorrichtungen, Rechts-/Linksheftung, rot

ReNo-BASIC®-Hefter sind durch Rillungen auf Vorder- und Rückendeckel flexibel als Rechts- oder Linkshefter zu nutzen

  • Kompatibel mit der ReNo-COMFORT®-Serie
  • Bestens für alternative Abheftvorrichtungen wie Schlauchheftung geeignet
  • Schlitzstanzung am Falz, zur wahlweisen Positionierung des Klarsichtfensters
  • Eine große, dehnbare Tasche mit Leinenfröschen auf der Innenseite des Rückendeckels
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem 320 g/m²-Manilakarton
  • Mit dem »Blauen Engel« zertifiziert
  • Abheftlöcher: geöst

Hinweis:

  • Spezialklammern, Deckleisten, ggf. Schlauchheftungen sowie Hängeschienen bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial®
Ausführung:
2 Abheftvorrichtungen, mit Tasche
Material:
RC-Manilakarton
Grammatur:
320 g/m²
Farbe:
hellrot
Höhe:
318 mm
Breite:
260 mm
Zertifikat/Zulassung:
Umweltengel
Mechaniktyp:
für 80 mm, Spezialklammer (offen / geschlossen) oder Schlauchheftung
Weitere Suchbegriffe: hängehefter amtsheftung, 1427901, 14279-01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,75*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1304-00
€ 7,10*
Zubehör
advo
AH6509-00
€ 7,67*
Zubehör
advo
AH1295-00
€ 8,54*
Zubehör
advo
AH2960-00
€ 8,43*
Zubehör
advo
AH6151-00
€ 3,65*
Zubehör
advo
AH1296-00
€ 38,15*
Zubehör
advo
AH1296-05
€ 11,63*
Zubehör
advo
AH1293-00
€ 11,94*
Zubehör
advo
AH1305-10
€ 19,97*
Zubehör
advo
AH1305-30
€ 19,90*
Zubehör
advo
AH1305-40
€ 19,91*
Zubehör
advo
AH1305-50
€ 19,97*
Zubehör
advo
AH1305-60
€ 20,00*
Zubehör
advo
AH1306-10
€ 4,01*
Zubehör
advo
AH1306-31
€ 4,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.