Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtfenster für Hängehefter ReNo-COMFORT und ReNo-BASIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH1293-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH1293-00
EAN/GTIN:
     4260259250700
Suchbegriffe:
Plastik-Sichtfenster
Plastiksichtfenster kunststoffsicht...

Klarsichtfenster für Hängehefter ReNo-COMFORT® und ReNo-BASIC®

Klarsichtfenster / Flachsichtreiter für Rubrumstreifen AH1306-. .

  • Geeignet für die Hängehefter ReNo-COMFORT® und ReNo-BASIC®
  • Die Klarsichtfenster lassen sich links, mittig oder rechts auf den o.g. Heftern positionieren
  • Zum Einschieben der Rubrumstreifen AH1306-. .
  • Material: Kunststoff
  • Maße HxB: 16 x 100 mm
  • Packung à 50 Stück
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
ReNo-COMFORT- & ReNo-BASIC-Hefter
Bezeichnung:
Flachsichtreiter aufsteckbar
Höhe:
16 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
transparent
Packungsinhalt:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,94*
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1210-30
€ 2,44*
Zubehör
advo
AH1210-40
€ 2,46*
Zubehör
advo
AH1210-53
€ 2,46*
Zubehör
advo
AH1210-60
€ 2,45*
Zubehör
advo
AH1220-30
€ 2,76*
Zubehör
advo
AH1220-40
€ 2,75*
Zubehör
advo
AH1220-53
€ 2,74*
Zubehör
advo
AH1220-60
€ 2,75*
Zubehör
advo
AH1287-22
€ 2,62*
Zubehör
advo
AH1287-30
€ 2,64*
Zubehör
advo
AH1287-31
€ 2,62*
Zubehör
advo
AH1287-40
€ 2,62*
Zubehör
advo
AH1287-50
€ 2,63*
Zubehör
advo
AH1287-51
€ 2,61*
Zubehör
advo
AH1287-53
€ 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.