Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubrumstreifen für Hängehefter ReNo-COMFORT und -BASIC, 100 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH1306-10
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH1306-10
EAN/GTIN:
     4260259250809
Suchbegriffe:
Beschriftungsschild Registratur
Pendeleinsteckschild
beschriftungsschild registratur

Rubrumstreifen für Hängehefter ReNo-COMFORT® und -BASIC®, 100 Stück, weiß

Zum Einschieben in die aufsteckbaren Flachsichtreiter der Hängehefter ReNo-COMFORT® und ReNo-BASIC®

  • Material: Karton 190 g/m²
  • Maße HxB: 16 x 100 mm
  • Inhalt: 10 Blatt à 10 Streifen
  • Packung à 100 Stück
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Beschriftung Flachsichtreiter AH1293-00
Bezeichnung:
Rubrumstreifen
Material:
190 g/m²-Karton
Besonderheit:
perforiert
Packungsinhalt:
100 Stück
Höhe:
16 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,01*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1210-30
€ 2,44*
Zubehör
advo
AH1210-40
€ 2,46*
Zubehör
advo
AH1210-53
€ 2,46*
Zubehör
advo
AH1210-60
€ 2,45*
Zubehör
advo
AH1220-30
€ 2,76*
Zubehör
advo
AH1220-40
€ 2,75*
Zubehör
advo
AH1220-53
€ 2,74*
Zubehör
advo
AH1220-60
€ 2,75*
Zubehör
advo
AH1287-22
€ 2,62*
Zubehör
advo
AH1287-30
€ 2,64*
Zubehör
advo
AH1287-31
€ 2,62*
Zubehör
advo
AH1287-40
€ 2,62*
Zubehör
advo
AH1287-50
€ 2,63*
Zubehör
advo
AH1287-51
€ 2,61*
Zubehör
advo
AH1287-53
€ 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.