Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUADRIOS, 1903EC095, ESD Pinzetten, Schwarz, 5 ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
QUADRIOS
QUADRIOS
Artikel-Nr.:
     1039U-9859110117
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     110117
EAN/GTIN:
     4260573962358
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
QUADRIOS, 1903EC095, ESD Pinzetten, Schwarz, 5 ST

Gerade im Umgang mit Elektronik und Technik ist ein antistatisches Werkzeug Grundvoraussetzung. Aus schwarzem, leitfähigem Kunststoff gefertigt erfüllen diese Pinzetten alle Voraussetzungen im Bereich Elektronik, Technik und Service. Lieferumfang: Gerade im Umgang mit Elektronik und Technik ist ein antistatisches Werkzeug Grundvoraussetzung. Aus schwarzem, leitfähigem Kunststoff gefertigt erfüllen diese Pinzetten alle Voraussetzungen im Bereich Elektronik, Technik und Service. Lieferumfang: 5 x ESD Pinzette aus leitfähigem Kunststoff (Oberflächenwiderstand 10^5 ... 10^6 Ohm) verschiedene Spitzen Länge: jeweils 115 mm. Produkt-Bezeichnung: - ESD Pinzetten Set 5 St Features: Fünf verschiedene schwarze, leitfähiger ESD-Pinzetten (Oberflächenwiderstand 10^5 ... 10^6 Ohm) – konform mit DIN EN 61340-5-1 Perfekt für Arbeiten an sensibler Elektronik und Technik (Electrostatic Sensitive Devices) Ergonomisch, antimagnetisch, leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen Technische Daten:
ESD Norm: DIN EN 61340-5-1 Herstellerfarbe: Schwarz Material: leitfähiges Plastik Spitzenform: Flach-breit, Flach, gebogen, Abgerundet Inhalt: 5 Stück RoHS Konform: Ja Produkt-Art: ESD-Pinzette

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 7,57*
1 Tag
117
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 7,59*
Lager 1039
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 17,90*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,02*
€ 19,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.