Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 1903EC095 ESD Pinzette 5teilig Flach-breit, Flach, gebogen, Abgerundet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246533-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC095
EAN/GTIN:
     4260573962358
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Quadrios 1903EC095 ESD Pinzette 5teilig Flach-breit,Flach, gebogen,Abgerundet

Quadrios ESD Pinzetten Set 5 Stück leitfähig

Fünf verschiedene schwarze, leitfähiger ESD-Pinzetten (Oberflächenwiderstand 10^5 ... 10^6 Ohm) – konform mit DIN EN 61340-5-1
Perfekt für Arbeiten an sensibler Elektronik und Technik (Electrostatic Sensitive Devices)
Ergonomisch, antimagnetisch, leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen

Aus schwarzem, leitfähigem Kunststoff gefertigt erfüllen diese Pinzetten alle Voraussetzungen im Bereich Elektronik, Technik und Service.
Ein weiteres und sehr wichtiges Merkmal ist die Konformität mit den gesetzlichen Vorschriften DIN EN 61340-5-1 (Anforderungen zum Schutz gegen elektrostatische Phänomene). Nur so kann sichergestellt werden, dass die Komponenten auch die Funktion sicherstellen können, nämlich wertvolle Technik vor den Elektroschocks zu bewahren.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Gewicht: 5 g · Material: Plastik · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Spitzenform (Pinzetten): Flach-breit,Flach, gebogen,Abgerundet

Lieferumfang:
5 x ESD Pinzette aus leitfähigem Kunststoff (Oberflächenwiderstand 10^5 ... 10^6 Ohm), verschiedene Spitzen, Länge: jeweils 115 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrios
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Material:
Plastik
Spitzenform (Pinzetten):
Flach-breit | Flach|ツ| gebogen | Abgerundet
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Gewicht:
5 g
Produkt-Art:
Pinzette
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 7,57*
Lager 102
117
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 7,59*
6 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 17,90*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,02*
€ 19,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.