Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 1903EC095 ESD-Pinzette 5teilig Flach-breit, Flach, gebogen, Abgerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadrios
Quadrios
Artikel-Nr.:
     1039H-940910189097
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC095
EAN/GTIN:
     4260573962358
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Quadrios 1903EC095 ESD-Pinzette 5teilig Flach-breit, Flach, gebogen, Abgerundet

Fünf verschiedene schwarze, leitfähiger ESD-Pinzetten (Oberflächenwiderstand 10^5 ... 10^6 Ohm) – konform mit DIN EN 61340-5-1
Perfekt für Arbeiten an sensibler Elektronik und Technik (Electrostatic Sensitive Devices)
Ergonomisch, antimagnetisch, leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen

Aus schwarzem, leitfähigem Kunststoff gefertigt erfüllen diese Pinzetten alle Voraussetzungen im Bereich Elektronik, Technik und Service.
Ein weiteres und sehr wichtiges Merkmal ist die Konformität mit den gesetzlichen Vorschriften DIN EN 61340-5-1 (Anforderungen zum Schutz gegen elektrostatische Phänomene). Nur so kann sichergestellt werden, dass die Komponenten auch die Funktion sicherstellen können, nämlich wertvolle Technik vor den Elektroschocks zu bewahren.

Gewicht: 5 g
Kategorie: ESD-Pinzette
Material: Plastik
Spitzenform: Flach-breit + Flach, gebogen + Abgerundet
Produkt-Art: ESD-Pinzette
Hersteller-Nr.: 1903EC095
EAN: 4260573962358

Lieferumfang:

5 x ESD Pinzette aus leitfähigem Kunststoff (Oberflächenwiderstand 10^5 ... 10^6 Ohm), verschiedene Spitzen, Länge: jeweils 115 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 7,57*
1 Tag
117
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 7,59*
6 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 17,90*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,02*
€ 19,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.