| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-94691721388 Herst.-Nr.: 1721388 EAN/GTIN: 4006825651638 |
| |
|
| | |
| Akku-Multifunktionswerkzeug GE-LM 36/4in1 Li-Solo, 36Volt (2x18V), Rasentrimmer, ohne Akku und Ladegerät Leistung/Spannung: Akku-Betrieb, 36Volt, zwei 18V-Akku-Steckplätze Max. Schnittbreite: 32 cm Stiel / Griff: Verstellbarer Zweithandgriff 9WHHEE0B rot/schwarz, ohne Akku und Ladegerät, 4in1: Motorsense, Heckenschere, Hochentaster |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Akku-Rasentrimmer, Akku-Turbotrimmer, Akkurasentrimmer, Akku-Multi-Cutter, Akku-Multifunktionsschneider, Akku-Multitool, Akku-Oszillierer, Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Hochentaster, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 4in 1 kopierer, akku multi cutter, akku-heckenschere einhell, Akku-Multifunktionswerkzeug, GE-LM, 36/4in1, Li-Solo, 36Volt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 243,52* | € 296,57* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,74* | € 309,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,48* | € 309,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,02* | € 316,88* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 403,77* | € 469,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|