Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change Akku 18V 4,0Ah Power-X-Change Plus 4511553 Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2530796-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4511553
EAN/GTIN:
     4006825660869
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Einhell Power X-Change Akku 18V 4,0Ah Power-X-Change Plus 4511553 Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion

Akku 18V 4,0Ah Power-X-Change Plus

Für alle Power X-Change Geräte
PLUS-Technologie
Mehr Power für leistungsintensive Arbeiten

Der Einhell 18V 4,0 Ah Power X-Change PLUS gehört zum multifunktionalen und grenzenlos untereinander kombinierbaren Akkusystem Power X-Change von Einhell. Die universell einsetzbaren Power X-Change-Akkus versorgen alle Akkugeräte der gesamten Produktfamilie im Garten- und Werkstattbereich mit Kraft und Ausdauer. Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand: Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man nicht nur bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität in Haus und Garten. Auch gibt es keine Unordnung und kein Chaos mit unterschiedlichsten Akkus und Ladegeräten für jedes einzelne Gerät. Lithium-Ionen-Zellen der neusten Generation schaffen 100 % mehr Power für maximale Kraft in allen Anwendungen einhergehend mit einer 13 % kompakteren Bauweise und 12 % Gewichtsreduktion. Außerdem steht die PLUS-Technologie für extra Power bei leistungsintensiven Arbeiten. Zudem widersteht der hochwertige Akku dem Memory-Effekt und der batterieüblichen Selbstentladung für konstante, hohe Power. Der 18 Volt 4,0 Ah PXC PLUS ist ein High-End-Akku der Power X-Change-Familie und auch geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS überwacht mithilfe des eingesetzten Mikroprozessors stetig die Parameter des Akkus. Dadurch sorgt es für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, maximale Laufzeit und maximale Lebensdauer. Der aktuelle Ladezustand kann durch eine 3-stufige LED-Anzeige kontrolliert werden. Das Gehäuse widersteht aufgrund der Bauweise Staub, Korrosion und mechanischen Einflüssen. Die Gummierung verleiht dem Akku hohen Stoßschutz und eine gute Griffigkeit. Mithilfe der Griffmulde kann dieser wieder leicht aus allen Geräten entfernt werden.

Ausstattung:
Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte:
Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten
Neueste Zellen bringen 100% mehr Power für maximale Kraft
und 13% kompaktere Bauweise, sowie 12% niedrigeres Gewicht
PLUS-Technologie: mehr Power für leistungsintensive Arbeiten
Das prozessgesteuerte Batteriemanagementsystem ABS steht für
max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer
Ermöglicht kabellose Freiheit:Kein Kabelsalat und freies Arbeiten
Dank hochwertiger Li-Ion Zellen kein Memoryeffekt,
geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power
Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige
Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse
Komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde
staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse
Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 18 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 580 g · Kapazität (mAh, Ah): 4 Ah · Passend für Marke: Einhell · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 122 mm · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 122 x 84 x 52 mm
Kapazität (mAh, Ah):
4 Ah
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Typenbezeichnung (Akku):
Power X-Change Akku 18V 4|ツ|0Ah Power-X-Change Plus
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
Einhell
Marke:
Einhell
Akkuspannung (LOV):
18 V
Typ (Hersteller-Typ):
Power X-Change Akku 18V 4|ツ|0Ah Power-X-Change Plus
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
580 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Einhell, 4511553, Power X-Change Akku 18V 4, 0Ah Power-X-Change Plus, Akku für Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,27*
€ 58,84*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 45,63*
€ 58,85*
€ 5,90*
ab € 57,57*
€ 73,31*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 59,61*
€ 75,62*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 67,84*
€ 85,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.