Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 4S2P Akkupack 8x 18650 Kabel Li-Ion 14.4V 5200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann
Ansmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910204775
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2447-3035-03
EAN/GTIN:
     4013674150816
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Akku-Packs
Akkupack
Ansmann 4S2P Akkupack 8x 18650 Kabel Li-Ion 14.4V 5200 mAh

Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung
Höchste Sicherheit dank geprüfter Qualität
Integr. Schutz vor Überladung, Überlast, Kurschluss und Tiefentladung

ANSMANN verfügt über eine breite Palette an Li-Ionen Standard-Akkupacks, die auch in Kleinserien lieferbar sind. Alle Akkupacks basieren auf üblichen Li 18650-Standardzellen und verfügen von Haus aus über einen UN-Transporttest (UN 38.3). Verschiedene Ausführungen in Parallel- oder Serienschaltung gewährleisten für praktisch jede Applikation die richtige Energieversorgung.
Lithium-Ionen Akkus sind die Energiequelle der Zukunft. Mit einer etwa doppelt so hohen Energiedichte wie NiMH-Zellen und einer sehr geringen Selbstentladung ist diese Technologie die optimale Energiequelle für Anwendungen aller Art. Li-Ion Akkupacks sind thermisch stabil und sehr kältebeständig. Die integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefenentladung.

Kategorie: Akkupack
Größe: 18650
Zellen-Zahl: 8
Spannung: 14.4 V
Kapazität: 5200 mAh
Technologie: Li-Ion
Spezialakku-Besonderheiten: Kabel
Breite: 70 mm
Höhe: 37 mm
Gewicht: 376 g
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 2447-3035-03
Typ: 4S2P
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Akkupack
Länge (Tiefe): 74 mm
Hersteller-Nr.: 2447-3035-03
EAN: 4013674150816
Ladung nach CC-CV-Kennlinie
Kabellänge 120 mm
Temperaturbereich -20 bis +60 C°
Lade- und Entladestrom max. 4000 mA
Energie 74.8 Wh

Lieferumfang:

Akkupack 14,4 V/5200 mAh/4S2P

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,45*
€ 100,35*
Frei Haus
ab € 78,57*
€ 100,36*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 93,22*
€ 116,65*
€ 3,50*
ab € 98,61*
€ 121,52*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 170,57*
€ 200,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
2447-3003
ab € 60,55*
Zubehör
Ansmann
2447-3036-520
ab € 65,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.