Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 4S2P Akkupack 8x 18650 Kabel Li-Ion 14.4 V 5200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250357-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2447-3035-03
EAN/GTIN:
     4013674150816
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Akku-Packs
Akkupack
Ansmann 4S2P Akkupack 8x 18650 Kabel Li-Ion 14.4 V 5200 mAh

Li-Ion-Akkupack 18650

Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung
Höchste Sicherheit dank geprüfter Qualität
Integr. Schutz vor Überladung, Überlast, Kurschluss und Tiefentladung

ANSMANN verfügt über eine breite Palette an Li-Ionen Standard-Akkupacks, die auch in Kleinserien lieferbar sind. Alle Akkupacks basieren auf üblichen Li 18650-Standardzellen und verfügen von Haus aus über einen UN-Transporttest (UN 38.3). Verschiedene Ausführungen in Parallel- oder Serienschaltung gewährleisten für praktisch jede Applikation die richtige Energieversorgung.
Lithium-Ionen Akkus sind die Energiequelle der Zukunft. Mit einer etwa doppelt so hohen Energiedichte wie NiMH-Zellen und einer sehr geringen Selbstentladung ist diese Technologie die optimale Energiequelle für Anwendungen aller Art. Li-Ion Akkupacks sind thermisch stabil und sehr kältebeständig. Die integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefenentladung.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: 18650 · Gewicht: 376 g · Kapazität (mAh, Ah): 5200 mAh · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Spannung: 14.4 V · Spezialakku-Besonderheiten: Kabel · Weitere technische Daten: Ladung nach CC-CV-Kennlinie · Kabellänge 120 mm · Temperaturbereich -20 bis +60 C° · Lade- und Entladestrom max. 4000 mA · Energie 74.8 Wh · Wiederaufladbar: Ja · Zellen-Zahl: 8

Lieferumfang:
Akkupack 14,4 V/5200 mAh/4S2P

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
18650
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 74 x 70 x 37 mm
Kapazität (mAh, Ah):
5200 mAh
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
Ansmann
Spezialakku-Besonderheiten:
Kabel
Herst.-Teilenr.:
2447-3035-03
Typ (Hersteller-Typ):
4S2P
Zellen-Zahl:
8
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
14.4 V
Gewicht:
376 g
Produkt-Art:
Akkupack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,72*
€ 105,09*
Frei Haus
ab € 81,12*
€ 105,10*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 92,94*
€ 117,21*
€ 3,50*
ab € 98,34*
€ 122,32*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 170,18*
€ 211,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
2447-3003
ab € 60,57*
Zubehör
Ansmann
2447-3036-520
ab € 66,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.