Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM IFS3Z1AD100 Drucktaster 50 V/DC 0.1A 1 x Aus/(Ein) tastend IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127597
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IFS3Z1AD100
EAN/GTIN:
     4016138680171
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
APEM IFS3Z1AD100 Drucktaster 50 V/DC 0.1A 1 x Aus/(Ein) tastend IP67 1St.

Kategorie: Drucktaster
Gehäuse-/Knopffarbe: Blau
Funktionen: tastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)
Kontaktart: 1 Schließer
Kontaktmaterial: Silber, vergoldet
Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
Schaltspannung: 50 V/DC
Schaltstrom (max.): 0.1 A
Knopf-Ø: 25 mm
Einbau-Ø: 16 mm
Schutzart: IP67
Betätigungskraft: 6.5 N
Inhalt: 1 St.
Typ: IFS3Z1AD100
Betätigungskraft: 6.5 N
Plattenstärke (max.): 5 mm
Produkt-Art: Drucktaster
Hersteller-Nr.: IFS3Z1AD100
EAN: 4016138680171
Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1, UL 508

Lieferumfang: Flachdichtung · Sechskantmutter.

Weitere Suchbegriffe: APEM, IFS3Z1AD100, switch, Taster, Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,75*
€ 19,31*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,32*
Lager 1039
55
€ 6,99*
ab € 29,66*
€ 40,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,17*
Sonstiges
TRU Components
TC-11599324
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.