Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11599324 Flachsteckhülse Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Vollisoliert Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899831-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11599324
EAN/GTIN:
     4064161291987
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse tru components
flachsteckhülse
TRU COMPONENTS TC-11599324 Flachsteckhülse Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Vollisoliert Rot 1 St.

TRU COMPONENTS Flachsteckhülse

Rot
2.8 mm x 0.8 mm
0.5 mm² - 1.0 mm²

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 22 · Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): Polyamid 6.6 · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Querschnitt (max.): 1.0 mm² · Querschnitt (min.): 0.5 mm² · Steckbreite: 2.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.5 - 1.0 mm²
Steck-Größe:
2.8 x 0.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
TC-11599324
Typ (Hersteller-Typ):
TC-11599324
AWG max.:
18
AWG min.:
22
Querschnitt (max.):
1.0 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
2.8 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid 6.6
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Stützhülse:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-11599324, Quetschverbinder, Quetschstecker, Pressverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7697
3
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,231*
25
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,231*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 9 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 0,693* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3777.67
ab € 0,071*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
378008,68
ab € 2,68*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
391308
ab € 0,0959*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986s
ab € 79,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.