Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM IFS3Z1AD100 IFS3Z1AD100 Drucktaster 50 V/DC 0.1 A 1 x Aus/(Ein) tastend IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706243-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IFS3Z1AD100
EAN/GTIN:
     4016138680171
Suchbegriffe:
Drucktaster
apem drucktaster 16mm
drucktaster 16 mm
drucktaster
APEM IFS3Z1AD100 IFS3Z1AD100 Drucktaster 50 V/DC 0.1 A 1 x Aus/(Ein) tastend IP67 1 St.

Drucktaster 50 V/DC 100 mA Serie IF

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungskraft: 6.5 N · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Blau · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Knopf-Ø: 25 mm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Silber, vergoldet · Plattenstärke (max.): 5 mm · Schaltspannung: 50 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Schutzart: IP67

Lieferumfang:
Flachdichtung · Sechskantmutter.

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Blau
Marke:
APEM
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
IFS3Z1AD100
Betätigungskraft:
6.5 N
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Plattenstärke (max.):
5 mm
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
50 V/DC
Knopf-Ø:
25 mm
Kontaktmaterial:
Silber|ツ| vergoldet
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: APEM, IFS3Z1AD100, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 20,54*
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 20,55*
6 Tage
68
€ 6,99*
ab € 30,04*
€ 41,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
Sonstiges
TRU Components
TC-11599324
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.