Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0473-80-08 Rundstecker Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): 682 Gesamtpolzahl: 8 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120986
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0473-80-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Binder 09-0473-80-08 Rundstecker Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): 682 Gesamtpolzahl: 8 1St.

IP40

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung nach IEC 60130.9
· Gute EMV Eigenschaften
· Steckverbindermontage mit Linsensenkschraube

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Stecker, Einbau
Gesamtpolzahl: 8
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 5 A
Verschluss: Schraub
Nennspannung: 60 V
Kontaktmaterial: versilbert
Schutzart: IP40
Polzahl: 8
Herst.-Teilenr.: 09-0473-80-08
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: 09-0473-80-08
Produkt-Art: Rundstecker
max. Querschnitt: 0.75 mm²
Serie: 682
Querschnitt-Bereich: 0.75 mm² (max)
AWG: 20
Hersteller-Nr.: 09-0473-80-08
EAN: - - - - - - - - -
Zugentlastung für Rundleitung
Leiter: L1, N, Schutzleiter

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 8,85*
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 9,51*
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 9,75*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 16,98*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 24,82*
€ 34,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0154-70-08
ab € 7,54*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,201*
Zubehör
Binder
09-0572-00-08
ab € 5,34*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,50*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
99 2062 02 08
ab € 6,97*
Zubehör
Binder
99 2062 00 08
ab € 7,64*
Zubehör
Binder
99 0154 12 08
ab € 9,40*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,88*
Zubehör
Binder
09 0572 02 08
ab € 7,14*
Zubehör
Binder
99 0154 10 08
ab € 11,52*
Zubehör
Binder
09 0572 09 08
ab € 8,52*
Zubehör
Binder
09 0154 72 08
ab € 7,96*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.