Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0154-70-08 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0154-70-08 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
BINDER 09-0154-70-08 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239130
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0154-70-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Linsensenkschraube
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
M16 IP40 Winkeldose, Polzahl: 8 DIN, 4.0 - 6.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP40
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
60 V
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,14*
Zubehör
Binder
09 0473 00 08
ab € 4,59*
Zubehör
Binder
09 0473 90 08
ab € 6,45*
Zubehör
Binder
09-0473-80-08
ab € 5,56*
Zubehör
Binder
09-0571-00-08
ab € 5,06*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0473 89 08
ab € 10,18*
Zubehör
Binder
09 0473 290 08
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.