Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0473-80-08 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 682 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738075-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0473-80-08
EAN/GTIN:
     4064161264745
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Binder 09-0473-80-08 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 682 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 682

IP40

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung nach IEC 60130.9
· Gute EMV Eigenschaften
· Steckverbindermontage mit Linsensenkschraube

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 8 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 682 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Verschlussart (Details): Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
8
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
682
Herst.-Teilenr.:
09-0473-80-08
Typ (Hersteller-Typ):
09-0473-80-08
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
60 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Verschlussart (Details):
Schraub
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 9,57*
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 9,60*
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 9,84*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 17,04*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 14,82*
€ 21,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0154-70-08
ab € 7,52*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,198*
Zubehör
Binder
09-0572-00-08
ab € 6,37*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
99 2062 02 08
ab € 6,97*
Zubehör
Binder
99 2062 00 08
ab € 8,20*
Zubehör
Binder
99 0154 12 08
ab € 9,29*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,17*
Zubehör
Binder
09 0572 02 08
ab € 7,07*
Zubehör
Binder
09 0572 09 08
ab € 8,40*
Zubehör
Binder
09 0154 72 08
ab € 7,95*
Zubehör
Binder
99 0154 10 08
ab € 11,35*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.