Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 4 Port HDMI-Splitter mit eingebautem Konverter 4096 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109196
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7541992
EAN/GTIN:
     4053199910700
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
SpeaKa Professional 4 Port HDMI-Splitter mit eingebautem Konverter 4096 x 2160 Pixel Schwarz

Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 4 TV-Geräte oder Projektoren
Gleichzeitige Wiedergabe von Bild und Ton auf 2 Bildschirmen
Unterstützt die Auflösungen 480p, 576p, 720p, 1080p und 2160p
Integrierter HDMI Extraktor

Der HDMI Splitter verteilt ein HDMI Eingangssignal auf zwei Ausgänge, wie TV oder Beamer gleichzeitig. Beide Geräte zeigen den identischen Inhalt. Hierbei werden auch Auflösungen für 4K-Fernsehgeräte unterstützt. Perfekt für Konferenzräume, Schulen, Messen oder Ihr privates Heimkino zuhause.
Seien Sie bereit für die Zukunft
UltraHD-TV Geräte setzen sich immer mehr auf dem TV-Markt durch. Die herkömmliche Full HD-Technik ist nicht in der Lage, die scharfen UHD-Bild-Signale zu verarbeiten und das Bild wird hier auf die schlechtere 1080p Auflösung heruntergebrochen. Der SpeaKa Professional 4 Port HDMI Splitter ist in der Lage, UHD-Signale in voller Auflösung zu übertragen - inklusive 3D und ARC - Funktionalität. Dabei ist der Splitter vollkommen abwärtskompatibel, um den Betrieb bestehender Technik an neuen Geräten zu gewährleisten. Zudem unterstützt der Switch auch Auflösungen für 4K-Fernsehgeräte.
Integrierter Audio Extractor
Der integrierte Audio Extractor separiert das Audio-Signal aus dem HDMI-Signal und kann dieses seperat über Toslink oder Cinch(Stereo) an z.B. einer Stereoanlage ausgeben.

Kategorie: HDMI-Splitter
Gewicht: 227 g
Unterstützte Monitore: 4
Länge (Tiefe): 14 mm
Anzahl Eingänge: 1 x
Höhe: 62 mm
Schnittstellen (Eingang): HDMI®
Breite: 180 mm
Anzahl Ausgänge: 4 x
Schnittstellen (Ausgang): HDMI®
Umschaltfunktion: Automatisch
Stromversorgung: über DC-Eingang
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit eingebautem Konverter
Herstellerfarbe: Schwarz
unterstützte Audioformate: DTS
Farbe: schwarz
Auflösung (max.): 4096 x 2160 Pixel
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: HDMI-Splitter
Hersteller-Nr.: SP-7541992
EAN: 4053199910700
USB-C Connector

Lieferumfang: 1x4 HDMI Splitter 4K + Netzteil (5V / 1A) + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Videoumwandler, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, 4 port hdmi splitter, SpeaKa Professional, SP-7541992, HDMI® Signal verteilen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 104,27*
Frei Haus
ab € 81,44*
€ 107,11*
Lager 1039
37
Frei Haus
ab € 150,78*
€ 185,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.