Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 4 Port HDMI-Splitter mit eingebautem Konverter 4096 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885498-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7541992
EAN/GTIN:
     4053199910700
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
SpeaKa Professional 4 Port HDMI-Splitter mit eingebautem Konverter 4096 x 2160 Pixel Schwarz

SpeaKa Professional 1x4 HDMI Splitter 4K @ 60 Hz mit Audio Extractor

Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 4 TV-Geräte oder Projektoren
Gleichzeitige Wiedergabe von Bild und Ton auf 2 Bildschirmen
Unterstützt die Auflösungen 480p, 576p, 720p, 1080p und 2160p
Integrierter HDMI Extraktor

Der HDMI Splitter verteilt ein HDMI Eingangssignal auf zwei Ausgänge, wie TV oder Beamer gleichzeitig. Beide Geräte zeigen den identischen Inhalt. Hierbei werden auch Auflösungen für 4K-Fernsehgeräte unterstützt. Perfekt für Konferenzräume, Schulen, Messen oder Ihr privates Heimkino zuhause.

Seien Sie bereit für die Zukunft
UltraHD-TV Geräte setzen sich immer mehr auf dem TV-Markt durch. Die herkömmliche Full HD-Technik ist nicht in der Lage, die scharfen UHD-Bild-Signale zu verarbeiten und das Bild wird hier auf die schlechtere 1080p Auflösung heruntergebrochen. Der SpeaKa Professional 4 Port HDMI Splitter ist in der Lage, 4K UHD-Signale in voller Auflösung zu übertragen. Dabei ist der Splitter vollkommen abwärtskompatibel, um den Betrieb bestehender Technik an neuen Geräten zu gewährleisten.

Integrierter Audio Extractor
Der integrierte Audio Extractor separiert das Audio-Signal aus dem HDMI-Signal und kann dieses seperat über Toslink oder Cinch(Stereo) an z.B. einer Stereoanlage ausgeben.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 4 · Auflösung horizontal: 4096 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 227 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über DC-Eingang · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit eingebautem Konverter · Umschaltfunktion: Automatisch · unterstützte Audioformate: DTS

Lieferumfang:
1x4 HDMI Splitter 4K,Netzteil (5V / 1A),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 180 x 62 x 14 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Auflösung (max.):
4096 x 2160 Pixel
Marke:
SpeaKa Professional
Farbe:
schwarz
unterstützte Audioformate:
DTS
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit eingebautem Konverter
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Port (Nur für Titel):
4 Port
Stromversorgung (LOV):
über DC-Eingang
Umschaltfunktion:
Automatisch
Auflösung horizontal:
4096 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
4 x
Anzahl unterstützter Monitore:
4
Gewicht:
227 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Splitter
Weitere Suchbegriffe: Videoumwandler, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, 4 port hdmi splitter, SpeaKa Professional, SP-7541992, HDMI® Signal verteilen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 80,89*
€ 105,57*
Frei Haus
ab € 81,40*
€ 107,61*
6 Tage
42
Frei Haus
ab € 120,96*
€ 154,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.