Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller BW7018 24V 50Hz Betriebsstundenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller
Müller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098685
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     C020781
EAN/GTIN:
     4022709216540
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
müller betriebsstundenzähler
Müller BW7018 24V 50Hz Betriebsstundenzähler

Für Verteilereinbau
Einbaumaß 45 x 17.5 mm
Schmale Bauform
Schraubklemmen

Der Wechselspannung Betriebsstundenzähler BG 70.18 von Müller eignet sich für den Verteilereinbau oder Wandeinbau.Die Anzeige der Betriebsstunden wird vertikal dargestellt.

Anschlüsse fingersicher · Ohne Klemmenabdeckung · Schraubenklemmen · Gehäuse Material: Selbstverlöschender Thermoplast · Ziffernfarbe: weiß, Dezimalen rot.

Zählbereich: 99999.99
Typ: BW7018 24V 50Hz
Höhe: 85 mm
Stellen: 6-stellig
Breite: 17.5 mm
Gewicht: 64 g
Kategorie: Betriebsstundenzähler
Länge (Tiefe): 61.5 mm
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Messfunktion: Betriebsstundenzähler
Elektrischer Anschluss: Schraubanschluss
Produkt-Art: Betriebsstundenzähler
Hersteller-Nr.: 21654
EAN: 4022709216540
Schutzart: IP50
Ausführung: Verteilereinbau
Anzeige: Rollenzählwerk
Betriebsspannung: 24 V / 60 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur: -15 bis +50°C
Spannungstoleranz: ±15 %.

Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, 4022709216540, Müller, 21654, BW7018 24V 50Hz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,82*
€ 23,67*
€ 4,00*
ab € 16,16*
€ 23,67*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 23,70*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 36,66*
€ 48,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.