Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller BW 70.18 24V 50Hz Betriebsstundenzähler Rollenzählwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893906-BP
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     21654
EAN/GTIN:
     4022709216540
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
müller betriebsstundenzähler
Müller BW 70.18 24V 50Hz Betriebsstundenzähler Rollenzählwerk

Betriebsstundenzähler BW 70.18 24V 50Hz

Einbaumaße 45 x 17.5 mm

Ausstattung:
Für Verteiler-Einbau
Einbaumaß 45 x 17.5 mm
Schmale Bauform
Ohne Klemmenabdeckung
Schraubklemmen (Aufzugsklemmen)
Anschlüsse fingersicher

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Schraubanschluss · Anzahl Stellen: 7-stellig · Anzeige (Details): Rollenzählwerk · Ausführung (allgemein): Verteilereinbau · Betriebsspannung (Details): 24 V/60 Hz · Einbaumaße: 45 x 17.5 mm · Gewicht: 64 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 61.5 mm · Schutzart: IP50 · Weitere technische Daten: Zulässige Umgebungstemperatur: -15 bis +50 °C · Spannungstoleranz: ±15 % · Zifferhöhe (Details): 2.6 mm · Zählbereich: 99999.99 h

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 61.5 x 17.5 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Zifferhöhe (Details):
2.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
61.5 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Müller
Schutzart:
IP50
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
BW 70.18 24V 50Hz
Ausführung (allgemein):
Verteilereinbau
Anschlüsse (Details):
Schraubanschluss
Anzahl Stellen:
7-stellig
Anzeige (Details):
Rollenzählwerk
Einbaumaße:
45 x 17.5 mm
Zählbereich:
99999.99 h
Betriebsspannung (Details):
24 V/60 Hz
Gewicht:
64 g
Produkt-Art:
Betriebsstundenzähler
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Müller, 21654, BW 70.18 24V 50Hz, bw7018
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 22,12*
€ 6,90*
ab € 14,72*
€ 22,13*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 24,93*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 32,77*
€ 43,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.