Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller BW 70.18 24V 50Hz Betriebsstundenzähler Rollenzählwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C020781
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     21654
EAN/GTIN:
     4022709216540
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
müller betriebsstundenzähler

Features:
Einbaumaße 45 x 17.5 mm
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
2.6 mm
Höhe:
85 mm
Länge:
61.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
17.5 mm
Ausführung:
Verteilereinbau
Schutzart:
IP50
Gewicht:
64 g
Einbaumaße:
45 x 17.5 mm
Typ:
BW 70.18 24V 50Hz
Anschlüsse:
Schraubanschluss
Zählbereich:
99999.99 h
Stellen:
7-stellig
Anzeige (Details):
Rollenzählwerk
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung (Details):
24 V/60 Hz
Produkt-Art:
Betriebsstundenzähler
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Müller, BW 7018 24V 50Hz, bw7018
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,32*
€ 24,35*
€ 6,90*
ab € 14,75*
€ 24,36*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 25,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.