Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components LAS0-K-20C21 Joystick 250 V/AC Hebel gerade Schrauben IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090153
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1303043
EAN/GTIN:
     4016138957822
Suchbegriffe:
Joystick
joystick
TRU Components LAS0-K-20C21 Joystick 250 V/AC Hebel gerade Schrauben IP67 1St.

Kategorie: Joystick
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Betätigungsart: Hebel gerade
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss: Schrauben
Schaltstellung: 2 x rastend
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 5 A
Min. Temperatur: +55 °C
Max. Temperatur: -25 °C
Einbau-Ø: 22 mm
Elektrische Lebensdauer: 10.000 Zyklen
Schutzart: IP67
Inhalt: 1 St.
Typ: LAS0-K-20C21
Produkt-Art: Joystick
Temperaturbereich: +55 - -25 °C
Hersteller-Nr.: 1303043
EAN: 4016138957822
Kabellänge: 30 cm

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1303043, LAS0-K-20C21, Joysticks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,63*
€ 22,61*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 22,63*
Lager 1039
43
€ 6,99*
ab € 35,10*
€ 47,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.