Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LAS0-K-20C21 Joystick 250 V/AC Hebel gerade Schrauben IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1303043-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1303043
EAN/GTIN:
     4016138957822
Suchbegriffe:
Joystick
tru components joystick
joystick
TRU COMPONENTS LAS0-K-20C21 Joystick 250 V/AC Hebel gerade Schrauben IP67 1 St.

Joystickschalter LAS0-K

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Hebel gerade · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Lebensdauer (elektrisch): 10.000 Zyklen · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung(en): 2 x rastend · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): -25 °C · Temperatur (min.): +55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Betätigungsart:
Hebel gerade
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
LAS0-K-20C21
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Lebensdauer (elektrisch):
10.000 Zyklen
Schaltstellung(en):
2 x rastend
Temperatur (max.):
-25 °C
Temperatur (min.):
+55 °C
Produkt-Art:
Joystick
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1303043, LAS0-K-20C21, Joysticks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 21,92*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 21,94*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 31,47*
€ 43,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.